ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ムーチョ・ルチア VML18
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44969480
品番
15H ピンクイワシ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
サゴシの代表ベイト「イワシ」を模した喰わせ要素に、蛍光ピンクがマズメ時の薄暗いなかでも目立つアピール要素をプラス。
用途
掛かり易く、バレにくいアシストフック標準搭載のメタルジグ。シャクリいらず!投げて巻くだけでスイミングアクション!
<専用設計アシストフック搭載>
アシストフック+トリプルフックをダブルで搭載し、針掛かりが抜群。
<高輝度ホログラム>
輝度の高いホログラムを採用し、フラッシング効果で青物にハイアピール。
<高い塗装強度>
障害物に当たってもはがれにくく、ホログラムの輝きが持続!サーフやゴロタ場などでも安心して使用可能です。
<豊富なラインナップ>
18g/25g/35g/45g/60gの5サイズにアシストフックを搭載。エギングタックルからオフショアまで様々なシーンに対応します。
<ウェイト刻印>
ヘッド部にサイズを刻印し、一目でサイズが分かります。
全長(mm)
51
色
15H ピンクイワシ
質量(g)
18
フック
(フロント)シングルフック11号フラッシャー付/(リア)トリプルフック#6
対象
青物/サバ/ワカシ/カンパチ/サゴシ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。