大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプバインド(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45000243
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
14
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.03/(最小)4.89
表面処理
ノンクロームブラック
寸法C(mm)
(最大)5.19/(最小)5.05
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)5.0
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1