印刷プレビュー
大阪魂

(+)Pタイプバインド(鉄/黒ニッケル)(小箱)

M2.3×5 (+)Pタイプバインド(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂 45001722
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
45001722
品番
M2.3×5
内容量
1箱(10000個)
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥17,800

 
お気に入りに追加
全部で  59  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M2.3
山数
28
長さ(mm)
5
材質
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.34/(最小)2.24
表面処理
黒ニッケル
寸法C(mm)
(最大)2.42/(最小)2.32
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。