現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06211099/2026/10/12 05:23:36
AHV101 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 45010624
アート技研工業
【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
11日出荷とは
注文コード45010624
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥39,900~
特長:AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途:窓・テラス・玄関・戸口
注意:※W2000mm以上で納品先が個人様宛の場合、屋号が必要です。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は同梱されておりません。
厚さ(mm):10
全長(mm):900~3000
色:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm):200~600
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)