![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06211101/ | 2026/07/03 07:02:05 |
![]() | アート技研工業 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ |
|
|
| 特長: | スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大 |
|---|---|
| 用途: | 窓・テラス・玄関・戸口 |
| 注意: | ※強化ガラスと奥付材は別便での発送となります。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ※取付部品は同梱されておりません。 |
| 厚さ(mm): | 10.6~12.6 |
| 全長(mm): | 900~1200 |
| 色: | ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック |
| 出幅(mm): | 200~600 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |