現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06211102/2026/07/03 06:59:47
AGV1000-2 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業 45010658
アート技研工業
【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
16日出荷とは
注文コード45010658
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥139,000~
特長:スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。
支持アーム付
全長無限大
W寸法は10mm単位で無限大
用途:窓・テラス・玄関・戸口
注意:※強化ガラスと奥付材は別便での発送となります。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は同梱されておりません。
厚さ(mm):10.6~12.6
全長(mm):900~1200
:ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm):700~1000
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)