![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06211171/ | 2026/10/06 16:13:22 |
![]() | タチカワブラインド 【オーダー】 アコーデオンカーテン 両開き |
|
|
| 特長: | レザーラインナップやオプションが豊富な製品。 レザーはすべて、安心・安全の「防炎認定品」 軽い力で開けることができる、アシスト取手も選べます。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅は配送不可です |
| 高さ(mm): | 500~3000 |
| 製品幅(mm): | 400~8000(片側(1台あたり)200~4000) |
| 関連資料: | (10.23MB) |
| レールタイプ: | H型(レール露出) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(10.23MB)