現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06211202/2026/10/24 17:12:37
- 【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能 千代田鋼鉄工業 45013397
千代田鋼鉄工業
【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや有(チヨダカラーLX) 幅914mm 手巻きコイル 厚み・長さ指定可能
注文コード45013397
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,900~
特長:カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。
長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
注意:※この商品は現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。基本フォークリフト降ろしのみ(重量軽ければ手降ろし可)。ユニック、天井クレーン不可。
※1度の注文で可能なのは、2明細までとなります。それ以上の場合は注文が不可となります。ご注意ください。
材質:ガルバリウム鋼板
幅(mm):914
厚さ(mm):0.50、0.60、0.80より選択
色:4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択
長さ(m):1~50(1m単位で選択可能)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)