![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06211203/ | 2026/10/25 13:06:53 |
![]() | 千代田鋼鉄工業 【オーダー】カラーガルバリウム鋼板 つや消し (ストロングカラーV3) 厚み0.35mm×幅914mm 巻きコイル 長さ指定可能 |
|
|
| 特長: | カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。 木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。 |
|---|---|
| 注意: | ※この商品は現場配送不可商品となっております。 ※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。 ※お届け時間のご指定はできかねます。 ※商品は原則として車上での受け渡しとなります。基本フォークリフト降ろしのみ(重量軽ければ手降ろし可)。ユニック、天井クレーン不可。 ※1度の注文で可能なのは、2明細までとなります。それ以上の場合は注文が不可となります。ご注意ください。 |
| 材質: | ガルバリウム鋼板 |
| 幅(mm): | 914 |
| 厚さ(mm): | 0.35 |
| 色: | 8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択 |
| 長さ(m): | 50~360(1m単位で選択可能) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,500/税込¥9,350 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

