印刷プレビュー

(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱)

M2×6 (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 45019466
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
45019466
品番
M2×6
内容量
1箱(10000個)
販売価格(税込)
¥29,052
販売価格(税別)
¥26,900

 
お気に入りに追加
全部で  29  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。