大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
25
注文コード
45046425
品番
M4.5×25
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
25
寸法d(mm)
4.5
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
(最大)4.5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法dk(mm)
8.3