印刷プレビュー
大阪魂

(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ラフレ)(小箱)

M4.2×13 (+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 45053924
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
45053924
品番
M4.2×13
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥4,201
販売価格(税別)
¥3,890

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
13
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
10.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。