印刷プレビュー

(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/ラフレ)(小箱)

M3×16 (+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 45054116
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
45054116
品番
M3×16
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  7  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
ねじ長さS(mm)
全ネジ
材質
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。