ガス検知管 131La 塩化ビニル 131シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45056964 品番 131LA(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100ml)30〜240秒で濃度測定が終わります。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:131La 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.65〜13ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:40〜800ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5〜10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.8〜55ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5〜50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7〜140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:58〜1160ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25〜54ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス1.2.4-トリクロロベンゼン/1.2-ジクロロプロパン/1.3-ジクロロプロペン/2-メチルアリルクロライド/p-エチルベンジルクロライド/エチルクロロホルメイト/メチルクロロホルメイト/塩化ビニル アズワン品番61-9410-03 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする