訓練用消火具

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45059288 品番ST10A
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射時間約35秒 放射距離約6〜8m 用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具 種別加圧式 質量(kg)約5.7(水充てん時) 容量(L)水:3.0(充てん量) 全幅W×全高(mm)200×530 胴径(Φmm)約127
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45059288
2018-12-03
用途:
消火訓練での使用

水消火器を使用して自衛消防訓練を行うために購入しました。
水を充填後、圧縮空気を入れるために米式に対応している空気入れ等が必要になります。
使用感としては、消防署で訓練に使用する物と同等ですので実際の消火器を使用するのと変わりないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45059288
2018-02-19
用途:
社内臨時用
株式会社中島製作所 様

工場内でのボヤなど、消火器を利用するには・・・というレベルに利用します。さすがに価格はちょっと高めですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする