印刷プレビュー

スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/ラフレ)(小箱)

M3.3×45 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 45071975
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
45071975
品番
M3.3×45
内容量
1箱(650個)
販売価格(税込)
¥3,618
販売価格(税別)
¥3,350

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
45
材質
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
7
ねじ長さS(mm)
全ネジ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。