M3.8×60 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/ラフレ)(小箱) 1箱(400個) 大阪魂 【通販モノタロウ】 45072002

印刷プレビュー

スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/ラフレ)(小箱)

M3.8×60 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 45072002
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
45072002
品番
M3.8×60
内容量
1箱(400個)
税込価格
¥3,575
販売価格(税別)
¥3,310

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
60
材質
表面処理
ラフレ
頭径D(Φmm)
8
ねじ長さS(mm)
50

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン