印刷プレビュー

ピアストラス(鉄/ラフレ)(小箱)

M5×16 ピアストラス(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂 45083403
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
45083403
品番
M5×16
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥11,772
販売価格(税別)
¥10,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
材質
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
1.6〜4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ラフレ
寸法d(Φmm)
4.8
寸法d3(mm)
4
寸法h(mm)
2.8
寸法y(mm)
5.8
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10.6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン