大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45086255
品番
M3.5×25
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2
寸法D(mm)
7