内容量1個
仕様表示軸数:2軸●量子化誤差:±1カウント●最大入力周波数:2.5MHz(2相方形波)●最小表示量(mm):0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001[パラメータ設定式]●公差判定出力:LED表示(3段階:橙、緑、赤/5段階:橙、橙点滅、緑、赤点滅、赤)●インターフェイス:RS-232C/USB/デジマチック(デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGERのみ接続可能)からパラメータ選択(USBはSENSORPAKのみ対応)、公差3段/公差5段/簡易BCDからパラメータ選択、総合公差判定出力(公差機能選択時)アナログ出力(1V-4V)●入出力 制御出力:オープンコレクタ●入出力 制御入力:表示BANK切り替え、ピークモード、プリセット、表示ホールド、軸別ホールド/オープンコレクタまたは無電圧接点信号(有/無接点)●定格 電源電圧:付属ACアダプタ、またはDC+12〜24V●定格 消費電力:8.4W(MAX 700mA)(1台に付き1A以上の電源を確保してください。)●使用温度(湿度)範囲:0〜40℃(20〜80%RH、非結露)●保存温度(湿度)範囲:-10〜50℃(20〜80%RH、非結露)●適合ゲージヘッド:LGF, LGK, LGB, LG 原点マーク付き、正弦波出力タイプを除く●重量:約800g●付属品:ACアダプタ/No.357651、ACコード/No.02ZAA000
注文コード45086617
品番EH-102P(一般校正)