曜日別特売
613506-04(JCSS校正) セラミックゲージブロックバラ 0.50mm JCSS校正証明書付 613506シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45094588

セラミックゲージブロックバラ 0.50mm JCSS校正証明書付 613506シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量1個仕様呼び寸法:0.50●等級:2●寸法許容差(μm):±0.45●寸法許容差幅(μm):±0.30●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト注文コード45094588品番613506-04(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

商品本体に、校正機関にて校正を行ったJCSS校正証明書がセットになった商品となります。
素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要
測定面にキズが入った場合でも、かえりが出にくい
万が一かえりが発生した場合でもセラミックス砥石「セラストン」で除去が可能
鋼製に比べ10倍の耐摩耗性があり、長くご使用が可能
セラミックス製の為ゲージブロックのJIS規格で許容される経年劣化がない
白地に黒文字で読みやすいマーキング
磁化せず鉄粉等が付かない
均一で緻密な組織により高い密着力を維持

仕様呼び寸法:0.50●等級:2●寸法許容差(μm):±0.45●寸法許容差幅(μm):±0.30●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイトアズワン品番65-2507-56校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※JCSS認定付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする