日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 小ねじ
日本パワーファスニングの LHスティックス
LH小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45094637
品番
M3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法d1(mm)
5.5
寸法d3(mm)
3.674
寸法c(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
穴の形状
LH
寸法dk(mm)
4.5