印刷プレビュー

ボードテック(フレキ)(鉄/3価ホワイト) (小箱)

M4×28 ボードテック(フレキ)(鉄/3価ホワイト)  (小箱) 日本パワーファスニング 45108917
商品レビューを投稿する
注文コード
45108917
品番
M4×28
内容量
1箱(500個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,661
販売価格(税別)
¥3,390

 
お気に入りに追加
全部で  10  種類のバリエーションがあります
ねじ径(mm)
4.2
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
28
材質
表面処理
3価ホワイト
山数
18
十字穴番号
2
種類
ボードテック フレキ
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
(参考)3.8
寸法L1(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
21
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
(最大)16

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。