印刷プレビュー

ラインロック(ワイヤーロープ引留ボルト)

W30H12-40 ラインロック(ワイヤーロープ引留ボルト) ネグロス電工 45122576
W30H12-40 ラインロック(ワイヤーロープ引留ボルト) ネグロス電工 45122576   W30H12-40 ラインロック(ワイヤーロープ引留ボルト) ネグロス電工 45122576
商品レビューを投稿する
注文コード
45122576
品番
W30H12-40
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥366
販売価格(税別)
¥339

 
お気に入りに追加
鋼球付きワイヤーの引き留めを確実に行えます。
適合
鋼球付きワイヤーΦ3MM(W30B□S)
インサートM12
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注意
※一般のボルトより適正締め付けトルクが小さいので、無理な締め付けはしないでください。
※ねじ山は5山以上、インサートのねじ部に入るように取付けてください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。