空気清浄機 薄型24畳

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45142084 品番AAP-T50A-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。
奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません

質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)40(24畳) 運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32 適合床面積24畳 運転モード強/中/弱・おやすみ PM2.5対応 花粉モード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする