※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
寸法B(mm)300
種別基台、盤取付用
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
注文コード45144653
品番ZA30-73
参考基準価格(税別)¥35,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は寸法B・種別・塗装色など276種類から選べます
他の種類を見る
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。