※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の 固定端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
端子ねじ
M6(なべ小)
付属品
取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ
注文コード
45148643
品番
TBF-062JK
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカへの直接接続ができます。
適合圧着端子
(Max)CB形:-
(Max)R形:R22-6
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M6(なべ小)
付属品
取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ
適合機種
NE52C・62C・GE52C・62C
定格適合電線
22mm
2
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流(A)
60
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
注意
※250mm
2
の電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤをご用命ください。
※Eはアース端子付です。
※アース端子には端子カバーの付属はありませんが必要な場合は別途ご用命ください。
※TBF-403Jに400AFブレーカを接続する場合は、ブレーカの拡張端子バーに直接接続してください。(ジョイントバーは付属されていません。)
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。