LP-2C LP ルーバー 日東工業 45188823

LP ルーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)寸法B(Φmm)88.8色(マンセル値)クリーム色注文コード45188823品番LP-2C
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質AES樹脂製寸法C(mm)22.5寸法B(Φmm)88.8寸法A(Φmm)105色(マンセル値)クリーム色仕様-セット内容2コ入クリーム色保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)16取付可能板厚(mm)-
注意
※複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45188796
2017-05-31
用途: 制御盤内の自然放熱(換気)
建設業・工事業

強制排気の必要はないので、制御盤の上下に取付て自然換気用に使用しています。75φの油圧パンチでの穴あけで取り付けられるので、便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする