※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B25F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 注文コード45196944 品番CVM3B25F-25T-5D
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式(T) 単動 引込み形 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 電磁弁電圧(V)(5) DC24 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする