※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁電圧・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
45196978
品番
CVM3B32-40S-4GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,730
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
40
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
電磁弁電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード