※2-2-M09-2-JMGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード45202255 品番JMGPM12-100-M9BWL
参考基準価格(税別)¥24,860 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など105種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45202212
2021-05-09
用途:
装置開発

この上なくコンパクトに設計されている。その分、ネジ穴やスピコンの規格が一般的でなく、これらも併せて揃える必要があるのは悩ましいが、このサイズを実現するには仕方がないのでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする