VM120-F01-05A-B V Series(VM120) SMC 45233974

V Series(VM120)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数(2)2ポート 接続口径(F01)G1/8 注文コード45233974 品番VM120-F01-05A-B
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はポート数・接続口径など64種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(F01)G1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(05)ストレートプランジャ ボディオプション(-)横面取付 配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43548103
2021-12-12
用途:
加圧タンク操作時
製造業

コンパクトで場所を取らない。プルボックスの板厚によりラバーワッシャ(スペーサ)の厚みが異なるものが付いているので合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする