印刷プレビュー
寺田ポンプ製作所

水中ポンプ(汚水ポンプ)

SP-150BN 水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所 45255814
SP-150BN 水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所 45255814   SP-150BN 水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所 45255814   SP-150BN 水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所 45255814
取扱い終了
(17件の商品レビュー)
注文コード
45255814
品番
SP-150BN
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ビッグなパワーとワイドな用途。
一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。
用途
池水の循環・散水・排水に。
庭や植木の散水に。
工場などのたまり水の排水に。
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
口径(Φmm)
32
残水位(mm)
35
吐出量(L/min)/全揚程(m)
70/5.0、30/6.0
運転可能最低水位(mm)
55
付属品
竹の子ニップル:15mm、25mm、32mm×各1
質量(kg)
5.7
出力(W)
150
消費電力(W)
305
ケーブル長(m)
4
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
注意
※固形物は通過できません。

平均満足度:4.47  総レビュー件数:17 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 汚水を処理した処理水の汲み上げに使用

2〜3年水中に入れておいても壊れませんが徐々に錆びて内部へ漏水し漏電ストップしますが値段を考えるとコスパがいいです。寺田ポンプ製と言う事で安心感もあります。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-17]

満足度:

用途: 水中ポンプとして利用

音が少なくパワーがあり、とても良い商品でした。今後も購入を考えております。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 農事組合法人富山野菜学園 様 [2020-10-20]

満足度:

用途: 海水の汲み上げ

以前から同じ製品をいくつか使っており、海水という本来の用途とは違う使い方になるとは思うが、その耐久性は大変満足できるものです。

これは注文コード06741271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-20]

満足度:

用途: 池の清掃のための水抜き

1.5m×2.0m×1.0mの池の水の3/4量の排水が15分程度で完了する程のパワーがあります。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-02]

満足度:

用途: 汚水の排水

毎日一回、汚水の排水に使用しています。
二年ほどで壊れますが、値段、揚力で選ぶとこのポンプがちょうどです。
塩ビのオスねじがそのまま付くので施工も簡単です。
安いのでモノタローさんで購入しました。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-12]

満足度:

用途: 雨水タンクからくみ上げて雨水利用

ほとんど毎日のように利用大変有効利用させていただいてます。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-30]

満足度:

用途: 地下貯水舛の排水

予想以上の排水能力で、以前はバケツで汲み出していたが、今回購入して楽に作業が出来、大変満足しています。

これは注文コード06741287についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 レジデンシャルスター三軒茶屋管理組合 様 [2017-11-03]

満足度:

用途: 井戸からの水汲みあげ

清水の移動で低い井戸から池に楽に入る。
コスト、能力共に満足している。

これは注文コード06741271についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ボルテックス株式会社 様 [2017-10-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。