現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06221088/2026/08/26 22:57:06
- 【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口600mm TOTO 45314607
TOTO
【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口600mm
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
5日出荷とは
注文コード45314607
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥48,980~
特長:充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。
すべり台ボウル、エコシングル水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途:洗面化粧台
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご購入にあたっては「ご購入前の注意事項」をお読みください。
※注文後のキャンセルは対応不可となります。
※ウォールキャビネットの積載重量は最大10kgです。
※水栓金具を取り付ける際は、別売のナット締付専用工具が必要です。
※化粧台に止水栓・壁排水管は付属されません。
※床排水管は化粧台に付属されます。
※壁排水となる場合や、集合住宅・高層住宅の場合に建築側排水管に合う排水配管用アダプターをご発注ください。建築側排水管と確実に接続するために必要です。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。
間口(mm):600
関連資料:(2.29MB) (0.69MB)
グリーン購入法:適合
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)