![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06221094/ | 2026/08/26 23:09:00 |
![]() | TOTO 【オーダー】洗面化粧台 サクア 間口600mm |
|
|
| 特長: | お掃除しやすい陶器ボウルをはじめ、家事や身支度がはかどる機能が満載。 ひろびろ陶器ボウル、エアインスウィング水栓、お掃除ラクラク排水口、奥ひろ収納「奥ひろし」 |
|---|---|
| 用途: | 洗面化粧台 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※ご購入にあたっては「ご購入前の注意事項」をお読みください。 ※注文後のキャンセルは対応不可となります。 ※ウォールキャビネットの積載重量は最大10kgです。 ※水栓金具を取り付ける際は、別売のナット締付専用工具が必要です。 ※化粧台に止水栓・壁排水管は付属されません。 ※床排水管は化粧台に付属されます。 ※壁排水となる場合や、集合住宅・高層住宅の場合に建築側排水管に合う排水配管用アダプターをご発注ください。建築側排水管と確実に接続するために必要です。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。 ※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。 ※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。 |
| 間口(mm): | 600 |
| 関連資料: | (1.89MB) (0.69MB) |
| グリーン購入法: | 適合 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.89MB)