画像準備中

YGFホイール

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)200 幅(mm)25 粒度#320 注文コード45323584 品番YGF200X25 #320
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径・幅・粒度など100種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)200 幅(mm)25 粒度#320 最高回転速度(min-1)2300 内径(Φmm)76.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする