DPN-41750Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327749

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否非調光光色電球色寸法(Φ×高さH)(mm)150×230注文コード45327749品番DPN-41750Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)材質鋼板 黒塗装/不織布(一部再生PET) グレー全長(mm)700~1200器具:グレータイプフランジ消費電力(W)4.6定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)150×230取付場所天井直付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)230調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする