LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45329465 品番SH8237LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

畳数基準内で最大の明るさを実現した、しっかり明るい大光量タイプ。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)53 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)5499 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 適用畳数〜12畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする