![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06221105/ | 2026/10/26 01:32:58 |
![]() | ニッぺ(日本ペイント) 【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 16kg |
|
|
| 特長: | 焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。) |
|---|---|
| 用途: | 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。 ※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。 ※焼付け時間と焼付け温度は別図の適正範囲内であれば塗膜性能は維持できます。 ※焼付け不足の場合は硬度が不足し、諸性能が低下します。 ※オーバーベークした場合は光沢低下、黄変など外観が劣ると共に、耐衝撃性などの一次物性が低下します。 ※塗り直しをする時、オーバーベーク品・不完全燃焼炉(バーナー)通過品・再塗装品を前処理ラインに流す、あるいは長期保存品の場合など、リコート密着に問題が出ることがありますので研磨してください。 ※塗装膜厚は標準膜厚より厚くなった場合、たれ・わきなどが発生する場合があります。 ※低光沢の塗料になるに従い、塗装条件、設定膜厚によっては割れが発生する場合があります。ご使用前の確認をお願いいたします。 ※2コート1 ベークで塗装する場合には、下塗りごとの所定の塗り重ね時間を遵守ください。 ※サンディングをする場合には、エアブローを行い十分清掃してから塗装してください。 |
| 仕様: | セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 |
| 塗料粘度: | (秒/岩田カップ23℃)15~25 |
| 膜厚(μm): | ドライ:20~30 |
| 塗布方法: | エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 希釈: | オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 危険物の数量: | 3630mL |
| 希釈率(%): | 外割w:20~40 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: | 日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) |
| 取扱説明書: | (0.22MB) |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| 適合下塗り: | オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド |
| 塗付量(g/m<sup>2</sup>): | 54~81 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


日塗工番号対応色一覧(0.53MB)