現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06221283/2026/10/03 22:02:28
- 【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント) 45343036
ニッぺ(日本ペイント)
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kg
注文コード45343036
品番-
内容量1缶(15kg)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥27,980~
特長:これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途:建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
注意:※さびがひどい場合、素地調整後の補修塗料として「超速乾型PZヘルゴンエコ」「速乾PZヘルゴンエコ」「1液ハイポンファインデクロ」「エスパーワン」をご使用ください。
※旧塗膜の上に塗装するときにはサンドペーパー、ワイヤーブラシ等で目荒らししてから塗装してください。
※開缶後は皮張りがしやすいため、表面に薄く希釈剤を張り、ふたをしておくと、皮張りを遅くすることができます。
※希釈温度が10℃以下になると非常に粘度が高くなり、シンナーが混ざりにくくなりますので、希釈時はよく撹拌してから塗装してください。
※中毛ローラーで塗装すると仕上り外観が悪くなることがあります。その際は短毛ローラーで塗装してください。
※所定の膜厚を下回りますと、極度に性能が低下しますので、既定の膜厚を守ってください。
※新設亜鉛面・コンクリート・没水部への適用は避けてください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、段ボール等)や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに廃棄処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
※つや調製品ではつやむらが出やすく、塗装の状態によっては実際のつやと若干違って見える場合がありますので、事前に試し塗りをして確認してください。
規格:JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿:石油缶
塗り面積(m<sup>2</sup>):はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能:省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途:鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm):ドライ:35
希釈剤:塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級:Ⅲ
使用場所:屋内外
色調:日塗工色見本番号選択
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
危険物の数量:5475mL
希釈率(%):はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:サビ止め
塗り重ね可能時間(時間):乾燥(23℃):4
関連資料:日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容:はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書:(0.02MB)
危険物の性状:非水溶性
標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回):はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ:1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)