現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06221327/2026/10/24 19:15:00
- 【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント) 45358409
※荷姿イメージ画
ニッぺ(日本ペイント)
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg
注文コード45358409
品番-
内容量1缶(4kg)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥19,980~
特長:工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成!
工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。
【高性能】
耐候性に優れています。
工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。
【作業性】
1液型でハンドリング性に優れています。
ラッカー並みの超速乾形塗料です。
塗装方法を広く選択できます。
多様な下塗塗料に適用が可能です。
【環境配慮】
鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
特化則に対応しています。
【調色対応】
淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応
つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応
【シャッター塗装】
超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮!
下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK
上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途:産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)
適用素材
鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理
注意:※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品は1液型のため、耐薬品性、耐油性に劣ります。耐薬品性、耐油性を要求される被塗物には2液形ウレタン塗料をご使用ください。
※本品は鉄素材へ1コート塗装可能ですが、防食機能はありません。防食を必要とする場合は、本品の適用下塗り塗料をご使用ください。
※本品は標準膜厚を超えた厚塗り(目安として100μm以上)にすると、乾燥不良やひび割れを起こすことがありますので避けてください。
※本品は強溶剤タイプとなります。塗り替えに使用する場合は旧塗膜を侵す恐れがありますのでご注意ください。特に旧塗膜が弱溶剤系塗料の場合には縮み・混層などの不具合が生じる恐れがありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。
※本品は強溶剤系塗料のため下塗りに弱溶剤系塗料を使用しないでください。
※つや調製品では、刷毛・ローラーでの塗装(主に塗り重ね部位等)は、つやむらが生じやすくなりますので、スプレー塗装をお勧めいたします。
※つや調製品では、塗り継ぎや補修でつやむらが出やすいので、面を切って通しで塗装してください。
仕様:【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー
膜厚(μm):25~40
指触乾燥時間(分):23℃:5~10
塗布方法:エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装
危険等級:Ⅲ
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
危険物の数量:2600mL
希釈率(%):(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐候性・速乾性・付着性
塗り重ね可能時間(時間):乾燥(23℃)::40
関連資料:日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB)
取扱説明書:(0.29MB)
塗付量(kg/m<sup>2</sup>・回):0.06~0.10
危険物の性状:非水溶性
適合下塗り:【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)