握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約17時間の連続使用が可能です。
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。