現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06222098/2026/11/12 06:09:22
- 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド 45391248
ノーブランド
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)
注文コード45391248
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥803~
特長:耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。
A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
注意:※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
仕様:疲れ強さ:140N/mm2
比重:2.64
調質:H112
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):280
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)