SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45394520
品番
AP-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
相手側取付サイズ
1/2