MY-FHS420330A/WAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459245 MY-FHS420330A/WAHTN Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 三菱電機 45459245

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 定格消費電力(W)200V時:16 セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033W AHTN 注文コード45459245 品番MY-FHS420330A/WAHTN
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格消費電力・セット内容など37種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 セット内容器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033W AHTN 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:16 型式認可番号3AE-1074 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)400 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):115 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-030 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1840 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする