※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN2D1260S14 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 45469754 EZN2D1260S14 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 45469754

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法Ds(Φmm)14 注文コード45469754 品番EZN2D1260S14
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径・寸法Dsなど131種類から選べます 他の種類を見る

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

全長(mm)110 用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)52 ねじれ角(°)30 寸法Lo(mm)112.3 寸法Ds(Φmm)14 寸法Dc(Φmm)12.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする