※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ ZOMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
JC8050
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
45474864
品番
ZOMT160504ZER-PM JC8050
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JC8050
寸法L(mm)
18
寸法S(mm)
4.7
寸法W1(mm)
10
寸法RE(mm)
0.4