MAG
MAGの 時計
MAGの 掛け時計
MAGの 丸型掛け時計
防水・防塵掛時計 モク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45475160
品番
W-796 BR-Z
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。
さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途
掛時計として
材質
プラスチック
色
ブラウン
直径(Φmm)
320
質量(g)
690
奥行(mm)
55
電源
単3乾電池×1(別売)
表示方式
アナログ
防水
○
連続秒針
○