FOREX(低発泡塩ビ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45475345 品番 E5006 SS 3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。

用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。 材質低発泡塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)200×300 サイズSS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする