※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

揺動パッド、硬質合金インサートセレーション付/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d2M12 静耐荷重(kN)25 注文コード45482125 品番22730.0380
参考基準価格(税別)¥15,254 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法d2・静耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(mm)20 寸法d3(mm)12.8 静耐荷重(kN)25 質量(g)54 二面幅(mm)17 材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ 締付トルク(N・m)82 ボール(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする